Motion
101-2613-009
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 17.90 po3/r, type de montage 4-Bolt, taille d’arbre de sortie de 1.0000 po, taille de port 1/2–14 NPTF
N° D’ARTICLE MI03650365
N° MFR101-2613-009
Prix763.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 17.90 po3/r, type de montage 4-Bolt, taille d’arbre de sortie de 1.0000 po, taille de port 1/2–14 NPTF
N° D’ARTICLE MI03650365
N° MFR101-2613-009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix763.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    3107 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    6.65 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B. (Ductile)
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    17.90 po3/r
  • Pression intermittente
    124 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    243 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-2613
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté