Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur1.68 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement5000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service2250 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi