Motion
V2F2-B
Bouchon hydraulique série V - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 2250 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03651705
N° MFRV2F2-B
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série V - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 2250 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03651705
N° MFRV2F2-B
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
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    1.62 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    2250 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V2F2-B DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon