Motion
NKE63
Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI03653442
N° MFRNKE63
Prix727.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI03653442
N° MFRNKE63
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
Votre prix727.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    63 mm
  • Longueur totale
    mm
  • Poids
    2.354 lb

Détails

  • Accélération
    20 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    5045 N
  • Capacité de charge dynamique
    30750 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    0 N-m, 235 N-m, 335 N-m
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    11550 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    9 m/s

Aperçu

Description du fabricant
NKE63 3 RLR SELFLUBE COULISSANTE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon