Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/4 po
- Largeur totale1.50 po
- Taille du portSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Poids5.05 lb
Détails
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRPTFE
- Série77-900
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
Aperçu
- Corps en deux pièces
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Filetage droit avec raccord bossé à joint torique
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Orifice complet pour un débit complet
- Bossage du joint torique à filetage droit SAE J512/J514