Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur4.500 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Espacement des trous de montage5.00 po
- Longueur totale42.19 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 2.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.500
- Diamètre de la coquille6.13 po
- Poids115.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Débit - Côté coquille105 gal/min
- Débit - Côté tube7.5 à 56.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer4
- Liste des pièces
- Joint de bouchon de rechange302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
- Support de pied de rechange204-0007
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes204-0005 Fonte
- Bouchon de retour de rechange204-0006 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- SérieAB
- Matériau de la coquilleLaiton
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.