Motion
84820
HT 75 BLANC
N° D’ARTICLE MI03654399
N° MFR84820
Prix3.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HT 75 BLANC
N° D’ARTICLE MI03654399
N° MFR84820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.625 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Taille de la buse
    Très grand
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Clôture
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Temps de séchage
    Séchage rapide
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Type de marqueur
    Permanent
  • Température maximale
    1000 °F
  • Température minimale
    200 °F
  • Série
    HT-75(R) Paintstik(R)
  • Matériau de surface
    Verre, métal, plastique
  • Plage de température
    200 °F à 1000 °F
  • Style de buse
    Burin
  • CUP_NON
    048615848204

Aperçu

Description du fabricant
084820 STIK CHALEUR 200F-1000F BLANC
  • Crayon de peinture de surface rouge vif sur les billets
  • Serpentins
  • Barres
  • Dalles
  • Lingots et autres surfaces métalliques chaudes; le marqueur de surface chaude extra large dure plus longtemps que la craie chaude concurrente pour une durée de vie prolongée; les marques durables ne fonctionneront pas
  • Char.
  • Débit
  • Décoloration
  • Décoller ou fissurer; facile à tenir
  • Le support en carton plat recyclable protège Paintstik pour une utilisation maximale; les marques à séchage rapide ne sont pas endommagées pendant la manipulation ou lorsqu’elles sont immergées dans des bains-marie froids; facile à tenir
  • Le support en carton plat recyclable protège Paintstik pour une utilisation maximale; la vraie peinture pour une longue durée
  • Marques très visibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif