Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Norme de filtrationN95
- ComprendCoussinet nasal
- Approbation du NIOSHTC-84A-2455
- Normes respectéesANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1, NIOSH 42 CFR 84
- TypeRespirateur jetable à demi-masque
- CUP_NON092311231952
- Type de vanneSoupape d’expiration
Aperçu
- 100 % sans PVC
- La valve d’expiration permet aux travailleurs de respirer facilement et de rester au frais
- La coquille Dura-Mesh® exclusive résiste à l’affaissement par la chaleur et l’humidité
- Le pont nasal moulé se ferme facilement et confortablement sans bande de nez en métal
- Le masque est naturellement profilé sans points de pression
- Coussin nasal en mousse douce pour plus de confort
- Doublure Softspun® pour un confort et une durabilité accrus
- Deux sangles de série
- Convient à la plupart des applications de soudage
- Conforme aux normes de résistance à la chaleur et aux flammes conformément à la norme ANSI/ISEA 110.2003 Section 7.11.1
- Dix par colis