Motion
39800-2563
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9800 , fibre de carbone avec liant SBR, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03655865
N° MFR39800-2563
Prix1,547.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression - style 9800 , fibre de carbone avec liant SBR, marque, 0.094 po d’épaisseur, 60 po de largeur, 60 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03655865
N° MFR39800-2563
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
Prix1,547.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    0.094 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Demandes
    Eau, gaz inertes, vapeur saturée (pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre de carbone avec liant SBR
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074180764
  • Matériel
    Fibre de carbone avec liant SBR
  • Température maximale
    900 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    9800

Aperçu

Description du fabricant
39800-2563 9800 3/32 po 60 po x 60 po
  • Excelle dans les conditions les plus difficiles : chaleur intense, haute pression, vapeur saturée et huiles chaudes
  • Testé en laboratoire pour la sécurité incendie
  • Maintient une étanchéité efficace pendant les fluctuations de pression et de température
  • Une rétention supérieure du couple réduit les taux de fuite et réduit le temps d’entretien
  • Pratique
  • Le matériau flexible est facile à manipuler et à couper
  • Sheet sizes from 60" x 60" (1.5m x 1.5m) up to 150" x 150" (3.8 m x 3.8 m) minimize waste and inventory costs
  • Pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif