Motion
WSTU-IP-215LEHT

DODGE
WSTU-IP-215LEHT

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03656281
N° MFRWSTU-IP-215LEHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-215LEHT

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03656281
N° MFRWSTU-IP-215LEHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    062278
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Style
    Large fente
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-215LEHT 062278