Motion
7C40MM

TB WOODS
7C40MM

Concentrateur de manchon - Taille 7, diamètre de 40 mm, Concentrateur de pince de type C, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI03657905
N° MFR7C40MM
Prix400.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
7C40MM

Concentrateur de manchon - Taille 7, diamètre de 40 mm, Concentrateur de pince de type C, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI03657905
N° MFR7C40MM
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
Prix400.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.4375 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Distance entre les arbres
    2.3125 à 3.4375 po
  • Bride Diamètre  
    117 mm
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    83 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    71 mm
  • Diamètre extérieur
    117 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650823
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po-lb (manchon d’hytrel), 940 po-lb (manchon en EPDM)
  • CUP_NON
    698672650823

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SUREFLEX 7C X 40MM