Motion
RNA4908R

NTN
RNA4908R

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03657951
N° MFRRNA4908R
Prix111.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4908R

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03657951
N° MFRRNA4908R
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
Prix111.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.307 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9779 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA4908R présente un diamètre d’alésage de 48 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 22 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.307 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de machines.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171785
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Série
    RNA49
  • Normes respectées
    JIS B 15
  • Capacité de charge statique
    14950 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359171785

Aperçu

Description du fabricant
RNA4908R ROULEAU À AIGUILLES BRG