Motion
UCC208-24
Cartouche de roulement à billes - 1.5000 po de diamètre , 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.9370 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03659445
N° MFRUCC208-24
Prix134.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1.5000 po de diamètre , 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.9370 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03659445
N° MFRUCC208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Boîtier Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po

Détails

  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCC
  • CUP_NON
    1200106972525

Aperçu

Description du fabricant
UCC208-24 UNITÉ MONTÉE