Motion
74315-DCU
Moteur à piston à cylindrée fixe - Déplacement de 2.01 po3/r, 5076 psi, 13 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.62 po, montage à bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI03659599
N° MFR74315-DCU
Prix1,808.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à piston à cylindrée fixe - Déplacement de 2.01 po3/r, 5076 psi, 13 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.62 po, montage à bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI03659599
N° MFR74315-DCU
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
Prix1,808.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple
    1625 po

Détails

  • Déplacement
    2.01 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Débit maximum
    32.0 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5366 psi
  • Type de moteur
    Déplacement fixe, pression moyenne
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-B)
  • Série
    743
  • Type d’arbre
    13 dents 16/32 cannelures - 1.62 po ext. arbre
  • Pression de service
    5076 psi

Aperçu

Description du fabricant
74315-DCU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif