Motion
3MM9110WI TUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9110WI TUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 80 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03662762
N° MFR3MM9110WI TUL
Prix2,930.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9110WI TUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 80 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03662762
N° MFR3MM9110WI TUL
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
Prix2,930.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ENSEMBLE TRIPLEX 3MM 9110 WI CR TUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796233478
  • Rpm max.
    14700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4430 lbf
  • Série
    3MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796233478

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE TRIPLEX 3MM 9110 WI CR TUL