Motion
M7308EAHL

NTN
M7308EAHL

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03664212
N° MFRM7308EAHL
Prix271.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M7308EAHL

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03664212
N° MFRM7308EAHL
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
Prix271.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0591 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.5449 po
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359489453
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    M
  • CUP_NON
    4547359489453

Aperçu

Description du fabricant
M7308EAHL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG