Motion
007512AS
Regal Premium Drill Tap - 121 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish, #8 – 32 Thread Size, UNC, 2 Flutes, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03664349
N° MFR007512AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Regal Premium Drill Tap - 121 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish, #8 – 32 Thread Size, UNC, 2 Flutes, 2-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03664349
N° MFR007512AS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    0.1375 po
  • Longueur de la mèche
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    #8 – 32

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    121
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
007512AS 8-32 GH3 DRAP

Vous pourriez également aimer