Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:13
- Taille du réducteur du fabricant215
- Longueur totale de la base du moteur20.2500 po
- Largeur totale de la base du moteur20.0000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie11.43 à 11.75 po
- Tailles de cadre NEMA143T à 365T
- Poids143.00 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantTROUSSE HAUT MM 215
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460576923
- MatérielAcier
- Type de composant de montageTrousse de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, embase de moteur réglable Roulements standard : Roulements à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrant une capacité de charge maximale suspendue.