Spécifications
Dimensions
- Poids179.00 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantTROUSSE HAUT MM 315
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460576961
- Type de pièceTrousse de montage du moteur
Aperçu
- Construction entièrement en acier, embase de moteur réglable Roulements standard : Roulements à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrant une capacité de charge maximale suspendue.