Motion
80H-3 CONN LINK LOURD CP

RENOLD JEFFREY
80H-3 HEAVY CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667421
N° MFR80H-3 HEAVY CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80H-3 HEAVY CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667421
N° MFR80H-3 HEAVY CONN LINK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.99 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.620 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Diamètre du rouleau
    0.630 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M
  • CUP_NON
    673766042081

Aperçu

Description du fabricant
80H-3 CONN LINK LOURD CP