Motion
BL546R50
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 15.875 mm, résistance à la rupture 78000 N, longueur totale 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03667533
N° MFRBL546R50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 15.875 mm, résistance à la rupture 78000 N, longueur totale 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03667533
N° MFRBL546R50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    78000 N
  • Laçage
    4 x 6
  • Longueur par pas de 100
    1587 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    27.30 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    2.46 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    5.95 mm
  • Pas  
    15.875 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI B29.8, DIN 8152, ISO 4347, NFE 26107

Aperçu

Description du fabricant
BL546 RIV 50FT BOBINE 960LK
  • Boîte de 50 pi
  • Prix par pi