Motion
BL866 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 25.40 mm, résistance à la rupture 285000 N, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03667574
N° MFRBL866 CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 25.40 mm, résistance à la rupture 285000 N, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03667574
N° MFRBL866 CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    285000 N
  • Laçage
    6 x 6
  • Longueur par pas de 100
    2540 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    53.20 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4.06 mm
  • Épingle Diamètre  
    9.53 mm
  • Pas  
    25.40 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI B29.8, DIN 8152, ISO 4347, NFE 26107

Aperçu

Description du fabricant
BL866 LIEN CONN