Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale49.5 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige20 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Réglage du montageMontage fixe
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonRessort à action unique extensible
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de bouchon
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de construction de tigeType de barre ronde
- Matériau du rouleauRésine
- SérieRSQ