Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Longueur totale48 po
- Largeur1.000 po
Détails
- Section transversale0.500 po
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricantNUL
- MatérielPTFE
- Plage de température de fonctionnementMax. 500 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph0-14 pH
- Type de produitEmballage
- Style1004
- Applications typiquesServices rotatifs
- CUP_NON717744619183
Aperçu
- Coûte jusqu’à 50 % moins cher que les bagues de lanterne fournies par l’équipement d’origine
- Coupe facilement avec un couteau ou une scie
- Les petites longueurs s’épissent ensemble, éliminant le gaspillage
- Facile à installer et à retirer de la boîte - réduit les temps d’arrêt coûteux
- Possède une capacité de filtrage de l’eau des glandes
- Le PTFE haute pureté offre une résistance chimique dans une large gamme de services rotatifs