Motion
32032X/DF

SKF
32032X/DF

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de cône de 102 mm, largeur de coupelle de 102 mm
N° D’ARTICLE MI03689192
N° MFR32032X/DF
Prix4,679.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32032X/DF

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de cône de 102 mm, largeur de coupelle de 102 mm
N° D’ARTICLE MI03689192
N° MFR32032X/DF
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
Votre prix4,679.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    102 mm
  • Poids
    36.33 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570002867
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    7316570002867

Aperçu

Description du fabricant
32032X/DF