Motion
H994912-500R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 275 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI03689231
N° MFRH994912-500R
Prix6.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 275 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI03689231
N° MFRH994912-500R
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
Prix6.09 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Poids du tuyau
    205.00 lb/pi
  • Longueur
    500.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    16 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.1599 po
  • Épaisseur du mur
    0.203 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1100 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Série U, Série Z, TTC, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H994912-500R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789262141
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H9949
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789262141
  • Pression de service
    275 psi

Aperçu

Description du fabricant
H994912-500R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité