Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne35.662 mm
- Largeur intérieure19.812 mm
- Hauteur de la plaque de liaison19.812 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison20.19 mm
- Diamètre de la broche7.188 mm
- Diamètre du rouleau16.866 mm
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîneCA550
- Numéro de chaîne et pas550 / 1.630 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Numéro de catalogue du fabricantCA550-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieAgriculture
- CUP_NON716647454174