Spécifications
Dimensions
- Length of Cut1.0000 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter0.5000 po
- Longueur totale3-1/4 po
- Shank Diameter0.5000 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielM7
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes2
- Série5000A
- Type de tigeBallerines Weldon
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
50A132B 1/2, DEUX CANNELURES À UNE EXTRÉMITÉ