Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.6250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Bore Diameter1-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Overall Height1.7480 po
- Overall Length Diameter4.6250 po
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionThermoplastique
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590377015
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC207-23
- Type de jointJoint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106996101
Aperçu
Description du fabricant
UCF207-23F-A UNITÉ MONTÉE