Motion
VX3124-01N-6G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3124-01N-6G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 12 V CC
N° D’ARTICLE MI03691371
N° MFRVX3124-01N-6G1
Prix29.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3124-01N-6G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 12 V CC
N° D’ARTICLE MI03691371
N° MFRVX3124-01N-6G1
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
Prix29.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    01 (1/8)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3124-01N-6G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté