Spécifications
Dimensions
- Poids1.31 lb
Aperçu
- Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
- Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
- Port : 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0