Spécifications
Details
- Détails supplémentairesUn boyau renforcé de fil sans phtalate à paroi plus épaisse et transparent convenant à une grande variété d’applications alimentaires et de boissons.
- ApplicationDistribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
- CouleurCristal transparent
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé de PVC sans phtalate Crystal Clear
- Type de tuyauTuyau en PVC à paroi épaisse
- Numéro CUP du fabricant822353040355
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau pour aliments et boissons en PVC à paroi épaisse CLEARBRAID® série BF K3130
- TypeTuyau renforcé d’alimentation en eau et de qualité alimentaire
- CUP_NON822353040355
- Pression de service250 psi
Aperçu
Description du fabricant
K3130-08 X 100