Motion
99494
Manchon Redi - dia. de l'arbre 5.118 po, largeur 0.750 po
N° D’ARTICLE MI03692721
N° MFR99494
Prix381.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Redi - dia. de l'arbre 5.118 po, largeur 0.750 po
N° D’ARTICLE MI03692721
N° MFR99494
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
Prix381.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    5.118 po
  • Poids
    0.69 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.750 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.938 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893525259
  • Type de produit
    Manches Speedi
  • CUP_NON
    053893525259

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON SPEEDI 99494
  • Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
  • Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres