Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Details
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
Aperçu
Description du fabricant
RSH32-20BM CYLINDRE, BUTÉE, USAGE INTENSIF
- Cylindre d’arrêt robuste
- Double action et simple action disponible
- Tailles d’alésage : 20mm à 80mm
- Plage d’AVC : 15mm à 40mm
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité