Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Poids2.9 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Manuel d’instructions
- Type de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral