Motion
2MM9316WI
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03693854
N° MFR2MM9316WI
Prix1,839.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03693854
N° MFR2MM9316WI
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
Prix1,839.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9316WI CR TUL TRIPLEX BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796202351
  • Rpm max.
    11600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5600 lbf
  • Série
    2MM9300WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796202351

Aperçu

Description du fabricant
2MM9316WI CR TUL TRIPLEX BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon