Motion
2012 X 1-3/4, 3/8 X 3/16 KW STL

DODGE
2012 X 1-3/4, 3/8 X 3/16 KW STL

Coussinet de verrouillage conique - série 2012 , 1.7500 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03694461
N° MFR2012 X 1-3/4, 3/8 X 3/16 KW STL
Prix193.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 1-3/4, 3/8 X 3/16 KW STL

Coussinet de verrouillage conique - série 2012 , 1.7500 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03694461
N° MFR2012 X 1-3/4, 3/8 X 3/16 KW STL
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
Prix193.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3800 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393428
  • Numéro CUP du fabricant
    782476347383
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    782476347383
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE TL SS 2012 1-3/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues