Spécifications
Dimensions
- Taille de la mècheQ
- Taille du filetage externe3/8–16 po
- Taille du filetage interne1/4 – 20
- Longueur3/8 po
- Taille de la prise3/8-16 po
Details
- Type de pas de filetage externeGrossière
- Revêtement de finitionSimple
- Insérer le type de murMince
- Numéro de modèle de l’outil d’installation500-3
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier
- Type de produitInserts filetés externes
Aperçu
Description du fabricant
319-4 1/4-20INT 3/8-16EXT INSÉRER