Motion
AKH06A-M5
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI03694530
N° MFRAKH06A-M5
Prix11.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI03694530
N° MFRAKH06A-M5
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
Prix11.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Pression de fissuration
    0.005 MPa

Aperçu

Description du fabricant
AKH06A-M5 CLAPET ANTIRETOUR, M/CONNECTEUR, MM.
  • Type de connecteur mâle
  • Facile à monter sur l’équipement
  • Raccords à une touche
  • Compact et léger
  • Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
  • Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon