Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage3/4 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids3/4 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Dureté65 Shore D
- Capacité de charge650 lb
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °F
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la rouePolypropylène