Motion
120XS04201R
Matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 4.0000 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI03700842
N° MFR120XS04201R
Prix172.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 4.0000 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI03700842
N° MFR120XS04201R
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
Prix172.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Application
    Dollies, transformation des aliments, gestion des déchets hospitaliers, équipement de laboratoire, marine, équipement pharmaceutique
  • Type de roulette
    Rigide
  • Dureté
    65-75 , rive A
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    120
  • Type de roulement
    Rouleau en acier inoxydable
  • Type de roulement de roue
    Rouleau en acier inoxydable
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement grise sur noyau gris
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    TP - Performa

Aperçu

Description du fabricant
120XS04201R 4X2 PI RBR DESSUS DE ROULETTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif