Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage8.0000 po
- Swivel Lead Length2.2187 po
- Rayon pivotant5.2188 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Details
- Type de rouletteÉmerillon
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge2800 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série410
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueÉmail gris
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueCA - Fonte
Aperçu
Description du fabricant
410CA06501S 6X3 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE