Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage8.0000 po
- Plomb pivotant Longueur2.2187 po
- Rayon pivotant5.2188 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté78-82 Shore D
- Capacité de charge5400 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série410
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la rouePolymère noir
- Matériau de la roueNylon
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNX - Polymère Trionix