Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage5.6250 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Dureté78-82 Shore D
- Capacité de charge1500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série62
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la rouePolymère noir
- Type de roueNX - Trionix