Motion
230/530-BEA-XL-MB1-H140

FAG (SCHAEFFLER)
230/530-BEA-XL-MB1-H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03707791
N° MFR230/530-BEA-XL-MB1-H140
Prix82,529.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230/530-BEA-XL-MB1-H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03707791
N° MFR230/530-BEA-XL-MB1-H140
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
Prix82,529.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    780 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4054371680824

Aperçu

Description du fabricant
230/530-BEA-XL-MB1-H140 ROULEAU SPHÉRIQUE