Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Diamètre central du boulon0.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.3200 à 11.6200 po
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Longueur de l’alésage2.72 po
- Taille de la monture Take UpLD-50
Détails
- Série de roulementsSérie 218
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique21451 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant126844
- Rpm max.1000 tr/min
- Vitesse maximale1000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale21451 lbf
- Capacité de charge statique radiale16641 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type de scellementContact à une lèvre
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Série218
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique16641 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON782475249787
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.