Spécifications
Dimensions
- Base Largeur10 po
- Longueur du boulon du centre au centre35.5000 po
- Hauteur totale7.0000 po
- Global Longueur38.2500 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Taille de la monture Take UpHD-300
- Voyage12.0000 po
- Poids175 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreSupport de selle deux pièces
- Numéro de catalogue du fabricant089153
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCadres de prise en charge de bloc d’oreiller
- SérieHD
- StyleService intensif
- CUP_NON782475274062