Motion
HD-250X48-TUFR

DODGE
HD-250X48-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD, Two-Piece Saddle Mount Type, 48.0000 in Travel, 68-3/4 in Bolt Center, 71.2500 in Length
N° D’ARTICLE MI03709048
N° MFRHD-250X48-TUFR
Prix4,112.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HD-250X48-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD, Two-Piece Saddle Mount Type, 48.0000 in Travel, 68-3/4 in Bolt Center, 71.2500 in Length
N° D’ARTICLE MI03709048
N° MFRHD-250X48-TUFR
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
Prix4,112.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    8-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    68.7500 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Global Longueur  
    71.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250
  • Voyage  
    48.0000 po
  • Poids
    153 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089152
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • Série
    HD
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    782475274093

Aperçu

Description du fabricant
HD-250X48-TUFR 089152