Motion
COURROIE 2400-8M-20  HT250

DODGE
2400-8M-20 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2400 mm, largeur de 20 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709231
N° MFR2400-8M-20 HT250 BELT
Price$151.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2400-8M-20 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2400 mm, largeur de 20 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709231
N° MFR2400-8M-20 HT250 BELT
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
Votre prix151.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2400 mm
  • Poids
    0.6 lb

Details

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
2400-8M-20 HT200 CEINTURE 146426

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs