Motion
COURROIE 2400-8M-85  HT250

DODGE
2400-8M-85 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 2400 mm, largeur de 85 mm, 350 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709313
N° MFR2400-8M-85 HT250 BELT
Prix637.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2400-8M-85 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 2400 mm, largeur de 85 mm, 350 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709313
N° MFR2400-8M-85 HT250 BELT
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
Prix637.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Longueur totale
    2400 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2400 mm
  • Poids
    2.59 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146525
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de Dents  
    350
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475350360

Aperçu

Description du fabricant
2400-8M-85 HT200 CEINTURE 146525